温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。
温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。
受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。
三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。
工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。
USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。
通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。
測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)
質量(kg)1.9
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360
電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本
タンク容量(mL)1200
動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。