絞り込み
ブランド
  • GUIDE SENSMART
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(59)
  • testo(テストー)(35)
  • bitstrong(34)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • HIKMICRO(23)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • エスコ(12)
  • A&D(11)
  • カスタム(11)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • アズワン(8)
  • シンワ測定(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • オーストリッチインターナショナル(8)
  • マザーツール(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 3R(スリーアール)(5)
測定範囲(℃)
  • 100~800(1)
  • -40~150(1)
特殊用途
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMARTハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART
2,298,000税込2,527,800
1個
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth寸法(mm)206×145×135質量(g)1350精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン充電池タイプ充電式リチウム電池フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~35×連続インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
放射温度計