IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)
寸法(mm)44×42×160
質量(g)約200
電源006P(9V)電池×1(付属)
機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト
応答時間0.7秒(90%応答)
特性防水/防塵/耐衝撃性
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。