絞り込み
ブランド
  • 若井産業(2)
  • エスコ(1)
  • 家研販売(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(1)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(60)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(19)
  • M6(19)
  • M6.3(2)
  • M8(19)
  • M10(34)
  • M12(31)
  • M16(14)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(8)
  • W1/2(6)
  • その他(18)
適合材
  • 金属(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
5
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー家研販売(13件のレビュー)
369税込406
1袋(5セット)
当日出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(35本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
ねじ径M3エスコ品番EA947AS-3
アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)若井産業
22,980税込25,278
1箱(100本×5パック)
翌々日出荷
用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー