絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(60)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(19)
  • M6.3(2)
  • M8(19)
  • M10(34)
  • M12(31)
  • M16(14)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(8)
  • W1/2(6)
  • その他(18)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS430(2)
  • (5)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 52(2)
  • 55(1)
  • 65(6)
  • 70(1)
  • 80(5)
ねじ長さ(mm)
  • 13(1)
  • 23(4)
  • 33(3)
  • 38(1)
  • 58(1)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
13・23・33・38・58・65・71・85・100
ドリル径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7.5(4)
  • 8(1)
  • 13(3)
6・7.5・8・13
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 10.5(1)
6・10.5
埋め込み深さ(mm)
  • -(2)
-
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
589税込648
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(60本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
2,798税込3,078
1セット(15本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,898税込2,088
1セット(60本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,298税込5,828
1箱(50本)
6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,998税込6,598
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
694税込763
1個
翌々日出荷
GB XM7 アリンコ(トラス 大阪魂GB XM7 アリンコ(トラス大阪魂
24,640税込27,104
1個(200個)
翌々日出荷
長さ(mm)80寸法L(mm)55寸法dk(mm)11.8ねじの呼びd6
SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂SUSXM7 アリンコP(サラ大阪魂
3,385税込3,724
1個
翌々日出荷
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂SG SUS430 JPFアリンコ(トラス大阪魂
16,865税込18,552
1袋(400個)
翌々日出荷
ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック大阪魂
3,603税込3,963
1個
翌々日出荷
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
15,980税込17,578
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(75本×5パック)
翌日出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー