絞り込み
ブランド
  • 若井産業(2)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • W3/8(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 14
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 7.5(4)
  • 8(17)
  • 8.5(4)
  • 9(38)
  • 10(18)
  • 10.2~10.5(1)
  • 11(7)
  • 12(14)
  • 12.5(1)
  • 13(6)
  • 13.5(4)
  • 16(7)
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 55(1)
35・55
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
W3/8(1)
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー