絞り込み
ブランド
  • ユニカ(7)
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • マーベル(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M8(1)
  • M10(5)
  • M12(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 80
  • 19(4)
  • 25(24)
  • 26(6)
  • 30(7)
  • 32(20)
  • 35(20)
  • 38(12)
  • 40(15)
  • 45(15)
  • 50(15)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 55(5)
  • 60(13)
  • 65(11)
  • 70(14)
  • 90(11)
  • 100(11)
  • 120(6)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUS430(1)
  • (6)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
9・10・11・12・13
埋め込み深さ(mm)
  • 52(3)
  • 60(3)
  • 61(1)
  • 68(1)
  • 73(1)
52・60・61・68・73
ねじ長さ(mm)
  • 29(3)
  • 36.5(4)
  • 37(1)
  • 60(1)
29・36.5・37・60
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
5・6・10・12
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(5)
M8(1)
M10(5)
M12(2)
W1/2(1)
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(30本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
GB XM7 アリンコ(トラス 大阪魂GB XM7 アリンコ(トラス大阪魂
24,640税込27,104
1個(200個)
翌々日出荷
長さ(mm)80寸法L(mm)55寸法dk(mm)11.8ねじの呼びd6
SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂SUSXM7 アリンコP(サラ大阪魂
3,385税込3,724
1個
翌々日出荷
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
12,980税込14,278
1箱(20本)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカビッグワン(バラ) BG-1080Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(30個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
30,980税込34,078
1箱(20個)
翌々日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
7,398税込8,138
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー