絞り込み
ねじの呼び
  • M10(10)
  • W3/8(2)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 73(1)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 101(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (4)
適合材
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
ねじ長さ(mm)
  • 26(2)
  • 26.5(1)
  • 30(1)
  • 36.5(1)
  • 46(1)
  • 46.5(1)
  • 60(1)
  • 76(2)
26・26.5・30・36.5・46・46.5・60・76
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
25・45・60・66・70
外径(Φmm)
  • 10
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.7(3)
  • 6.8(10)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 10.5(1)
  • 12(9)
  • 16(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(10)
W3/8(2)
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
スマートQCアンカー 大阪魂スマートQCアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
QCアンカー 大阪魂QCアンカー大阪魂
840税込924
1個
翌々日出荷
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
23,980税込26,378
1箱(30個)
6日以内出荷
材質ステンレス
SUSTロック(TLS 大阪魂SUSTロック(TLS大阪魂
803税込883
1個
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
ドブスマートQCアンカー 大阪魂ドブスマートQCアンカー大阪魂
1,494税込1,643
1個
翌々日出荷
ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノトルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレスサンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー