絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(70)
  • エスコ(41)
  • ユニカ(32)
  • サンコーテクノ(31)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • OHSATO(大里)(13)
  • TRUSCO(10)
  • フィッシャー(9)
  • マーベル(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M4(5)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • W3/8(1)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 54(2)
  • 60(1)
  • その他(3)
材質
  • その他(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(10)
  • 樹脂すべて(10)
  • ABS(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • (21)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石膏ボード(11)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 14(2)
5・8・8.5・9・10・14
埋め込み深さ(mm)
  • -(2)
-
ねじ長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
20・25・32・35・38・42・45・48・49・55
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
表面処理
  • カラー(1)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
カラー・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/8(1)
M3(2)
M3.5(1)
M4(5)
M5(2)
M6(1)
M8(1)
W3/8(1)
その他(2)
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要若井産業(1件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
トグラー 若井産業トグラー若井産業(11件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
スッキリアンカー 若井産業スッキリアンカー若井産業(3件のレビュー)
599税込659
1パック(8セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチールセット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
かべロック  DX 若井産業かべロック DX若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(200本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(30本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
カベロック 若井産業カベロック若井産業(4件のレビュー)
989税込1,088
1箱(25本)ほか
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
カベロックW 若井産業カベロックW若井産業
1,998税込2,198
1パック(32本)ほか
当日出荷
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
ボードアンカーGL25 若井産業ボードアンカーGL25若井産業
1,498税込1,648
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
ボードアンカー 中空壁用 若井産業ボードアンカー 中空壁用若井産業
1,798税込1,978
1セット(30本)ほか
当日出荷
石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
カベロックS 若井産業カベロックS若井産業
1,698税込1,868
1パック(30本)
当日出荷
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(45本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
ボードアンカ―V ホワイト 若井産業ボードアンカ―V ホワイト若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
プロテックドリル 若井産業プロテックドリル若井産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
用途石膏ボード用ドリル下穴径(Φmm)8.5
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50本)
当日出荷
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
カベロックDX皿 若井産業カベロックDX皿若井産業(2件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業かべロック DX ホワイト 箱入り若井産業
4,004税込4,404
1箱(100本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)なし材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
スッキリアンカー ドリル付 若井産業スッキリアンカー ドリル付若井産業(1件のレビュー)
599税込659
1パック(4セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
スッキリアンカー 時計ビスセット 若井産業スッキリアンカー 時計ビスセット若井産業
589税込648
1パック(2セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
欠品中
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
プロテック 若井産業プロテック若井産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9材質ユニクロ(ラバー)黒適合材石こうボード
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
349税込384
1パック(4本)
当日出荷
下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
プロテック 若井産業プロテック若井産業
999税込1,099
1パック(19本)ほか
当日出荷
石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
用途コンクリート用ドリル径(Φmm)8.5
ボードアンカーV 若井産業ボードアンカーV若井産業
7,398税込8,138
1箱(200本)
翌々日出荷
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
8,542税込9,396
1箱(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
かべロックS ホワイト 角ボックス 若井産業かべロックS ホワイト 角ボックス若井産業(1件のレビュー)
8,009税込8,810
1箱(200本)
当日出荷
用途石こうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
かべロックW バリューパック 若井産業かべロックW バリューパック若井産業
8,584税込9,442
1箱(30本×5パック)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30材質亜鉛ボード厚さ(mm)25(12.5mm×2枚)適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
かべロック スケルトン バリューパック 若井産業かべロック スケルトン バリューパック若井産業
12,017税込13,219
1箱(50本×5パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
新ボードアンカー プロテック 若井産業新ボードアンカー プロテック若井産業
569税込626
1パック(4本)
翌々日出荷
ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
WAKAI  かべロック  200本入 若井産業WAKAI かべロック 200本入若井産業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(200本)
当日出荷
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業
899税込989
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ジャストボードアンカ角BOX 若井産業ジャストボードアンカ角BOX若井産業
5,998税込6,598
1箱(200本)
翌日出荷
かべロック 若井産業かべロック若井産業
5,898税込6,488
1箱(5個)
3日以内出荷
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業
16,880税込18,568
1箱(500本)
当日出荷

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー