絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(663)
  • 冨士精密(160)
  • ハードロック工業(70)
  • エスコ(56)
  • 巴工業(49)
  • 紀州ファスナー(39)
  • イチヤナギ(15)
  • 双和製作所(13)
  • 由良産商(13)
  • KHI(9)
  • サトーラシ(7)
  • ロックファスナー(6)
  • 東京衡機(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • サンワ・アイ(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • コノエ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(5)
  • M6(6)
  • M8(9)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(7)
  • M20(7)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SS400(6)
  • SWCH10R(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(3)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.25(8)
  • 1.5(7)
  • 1.75(7)
  • 2(6)
  • 2.5(6)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M5(5)
M6(6)
M8(9)
M10(8)
M12(8)
M16(7)
M20(7)
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1パック(6個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(9個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(15個)ほか
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(6個)ほか
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質ステンレス(SUS304相当)
Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCOUナット(鉄/三価クロメート)TRUSCO
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
NEWロックナット(ステンレス) TRUSCONEWロックナット(ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
Uナット TRUSCOUナットTRUSCO
759税込835
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
ステンくさびナット TRUSCOステンくさびナットTRUSCO
819税込901
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433
くさびナット三価クロメート TRUSCOくさびナット三価クロメートTRUSCO
949税込1,044
1セット(55個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
NEWロックナット(スチール) TRUSCONEWロックナット(スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・スチール)TRUSCO
969税込1,066
1セット(15個)
翌日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質スチール(SS400相当)表面処理三価クロメートメッキ仕上げトラスコ品番818-8156質量(g)37.9ねじピッチ0.8寸法D(mm)9.2寸法E(mm)9.2寸法B(mm)8寸法l(mm)7.2寸法s(mm)8寸法m(mm)7.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
ハイパーロードナット TRUSCOハイパーロードナットTRUSCO
519税込571
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
ゆるみ止めナット