絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(94)
  • フェリック(2,884)
  • サンエス(2,628)
  • 自重堂(1,169)
  • アイトス(1,090)
  • ジーベック(948)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(899)
  • クロダルマ(798)
  • ボンマックス(718)
  • セブンユニフォーム(707)
  • カーシーカシマ(696)
  • エスコ(695)
  • コーコス信岡(565)
  • 住商モンブラン(532)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(491)
  • 桑和(453)
  • ボストン商会(434)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
  • 空調服(389)
  • bigborn(ビッグボーン)(380)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • 4L(1)
  • 5L(1)
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(5)
  • S(3)
  • フリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA) PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
当日出荷
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーにブラック寸法(mm)約44×75×22質量(g)約100、(バッテリー)約100
ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケットPROMOTE(プロモート)
29,900税込32,890
1着
翌々日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
速暖!ヒートベストEX (セット品) PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベストEX (セット品)PROMOTE(プロモート)
24,900税込27,390
1セット
当日出荷から翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
ブラック種別ベスト機能発熱/防寒ヒーターナノ通電性繊維ヒーターバッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4バッテリー容量(mAh)3400バッテリー寿命約500回保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)使用充電器出力電圧8.4V充電時間(時間)約4電源充電式AC100~240V素材ナイロン、ポリエステル
ベルトウォーマー PROMOTE(プロモート)ベルトウォーマーPROMOTE(プロモート)
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード質量(g)ベルト:約220加熱方式ナノメタルファイバーヒーターバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)バッテリー電圧(V)3.7温度調節3段階(強・中・弱)ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130バッテリー容量(mAh)5200使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)PROMOTE(プロモート)
8,490税込9,339
1着
翌々日出荷
ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
速暖!フィットベスト PROMOTE(プロモート)速暖!フィットベストPROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
変換ジャック PROMOTE(プロモート)変換ジャックPROMOTE(プロモート)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
リンクサスLX-6700BⅢ使用可の変換ジャック
速暖!ヒートベストEXW (セット品) PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベストEXW (セット品)PROMOTE(プロモート)
24,900税込27,390
1セット
翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベストホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
ベルトウォーマー用モバイルバッテリー PROMOTE(プロモート)ベルトウォーマー用モバイルバッテリーPROMOTE(プロモート)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
容量(5200mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200
ペルチェ式水冷ベスト PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベストPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1材質裏表:ポリエステル質量(kg)約1.9(バッテリー含む)冷却方式ペルチェ式水冷方式バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V使用環境温度(℃)25~45充電時間(時間)バッテリー:約4~5LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A温度調整方法水冷スイッチ2段切り替えバッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)使用時間(時間)強4・弱4.5取扱説明書(8.22MB)
ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー PROMOTE(プロモート)ペルチェ式水冷ベスト用バッテリーPROMOTE(プロモート)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売PROMOTE(プロモート)
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服