絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • モノタロウ(94)
  • フェリック(2,888)
  • 自重堂(1,169)
  • サンエス(1,136)
  • アイトス(1,075)
  • ジーベック(948)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(919)
  • クロダルマ(806)
  • ボンマックス(718)
  • セブンユニフォーム(707)
  • エスコ(702)
  • カーシーカシマ(683)
  • コーコス信岡(549)
  • 住商モンブラン(533)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(490)
  • 桑和(453)
  • ボストン商会(428)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(412)
  • bigborn(ビッグボーン)(391)
  • ミドリ安全(347)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
  • 色柄物(4)
  • 色迷彩色(1)
サイズ
  • 3L(3)
  • L(8)
  • LL(8)
  • M(9)
  • S(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスマンPRO-XⅡ Y'sGODアイスマンPRO-XⅡY'sGOD
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5,200
ヒートベストバッテリーセット Y'sGODヒートベストバッテリーセットY'sGOD
11,900税込13,090
1セット
翌々日出荷
ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
アイスマンHYBRID-PRO Y'sGODアイスマンHYBRID-PROY'sGOD
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×D28.5質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2V充電時間約4時間モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5,000外径(mm)109
神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD神風 YGP 長ズボン・ファンセットY'sGOD
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
アイスG クーラーバッグ Y'sGODアイスG クーラーバッグY'sGOD
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅
アイスG AIR フィット Y'sGODアイスG AIR フィットY'sGOD
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
アイスマンちょいぽけ Y'sGODアイスマンちょいぽけY'sGOD
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
エネポーチ5IN Y'sGODエネポーチ5INY'sGOD
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 Y'sGOD水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用Y'sGOD
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋
用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
神風 大ファン ケーブルレスキット Y'sGOD神風 大ファン ケーブルレスキットY'sGOD
10,900税込11,990
1個
当日出荷
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキットセット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)服:90バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツのみY'sGOD
6,590税込7,249
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容ハーフパンツのみドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3
神風 YGS ハーフパンツ・ファンセット Y'sGOD神風 YGS ハーフパンツ・ファンセットY'sGOD
4,690税込5,159
1個
4日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容ハーフパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.45/風量中:約5/風量弱:約9.3
神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD神風 YGP 長ズボンのみY'sGOD
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみチャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD神風 YGP 長ズボン・ファンセットY'sGOD
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD神風 YGP 長ズボンのみY'sGOD
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)ドット・ネイビーセット内容長ズボンのみ混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1 Y'sGOD匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1Y'sGOD
3,890税込4,279
1着
5日以内出荷
フルハーネス対応フードベストランヤード通し口付フックハンガー用Dカン付
用途フルハーネス対応空調ベストロイヤルブルー材質ポリエステル
神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KHY'sGOD
3,990税込4,389
1式
5日以内出荷
スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!持ち運びも便利なポケッタブル!涼しく快適に 作業効率アップ!長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)
用途長袖タイプ空調ウエアセットセット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本材質ポリエステルホワイト連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4風量調整3段階充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池標準容量(mAh)3350充電池電圧(V)3.7
神風ストロング スプレータイプ Y'sGOD神風ストロング スプレータイプY'sGOD
1,590税込1,749
1個(12mL)
当日出荷
リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。
成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ) Y'sGOD神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)Y'sGOD
6,790税込7,469
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
通常の作業服より大きめサイズになっています。
材質ポリエステル65%、綿35%グレー迷彩種別長袖ブルゾン穴径(Φmm)90
神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用) Y'sGOD神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用)Y'sGOD(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
アイスマン HV24V大ファンセット Y'sGODアイスマン HV24V大ファンセットY'sGOD
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
アイスマンHYBRID-AIR Y'sGODアイスマンHYBRID-AIRY'sGOD
18,980税込20,878特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109流量320-370ml/min
アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGODアイスマンAR2424VファンセットY'sGOD
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
質量(g)330サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
アイスマンエネチャージ Y'sGODアイスマンエネチャージY'sGOD
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
アイスマンクールバティ Y'sGODアイスマンクールバティY'sGOD
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
アイスマンHV24大ファンセット Y'sGODアイスマンHV24大ファンセットY'sGOD
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
アイスマンPCMベストⅡ Y'sGODアイスマンPCMベストⅡY'sGOD
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
暖Gヒートベスト 服のみ Y'sGOD暖Gヒートベスト 服のみY'sGOD
2,498税込2,748
1着
3日以内出荷
種別ベスト機能発熱バッテリー使用可能:KBTS-5200、KBTS-6700、KBTS-9600、KBTS-10050、KBT-2600P、KBT-4400P、KBT-5200P

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服