絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(102)
  • フェリック(2,884)
  • サンエス(1,965)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,085)
  • ジーベック(934)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(908)
  • カーシーカシマ(799)
  • クロダルマ(796)
  • ボンマックス(794)
  • セブンユニフォーム(707)
  • エスコ(636)
  • コーコス信岡(573)
  • 住商モンブラン(539)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(491)
  • 桑和(479)
  • ボストン商会(434)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
  • 空調服(396)
  • bigborn(ビッグボーン)(380)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
サイズ
  • 3L(5)
  • 4L(1)
  • L(6)
  • LL(7)
  • M(6)
  • S(5)
  • フリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)重松製作所
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品
マイクロガード シューズカバー 重松製作所マイクロガード シューズカバー重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10足)
当日出荷
仕様シューズカバー種別シューズカバー材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)サイズフリー(ロングタイプ)区分使い捨てタイプロング規格JIS 8115 適合品アズワン品番1-8245-20
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS重松製作所
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
感染症対策に!撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)シューズカバー重松製作所
1,998税込2,198
1袋(2枚)
欠品中
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
アズワン品番1-9389-11仕様シューズカバー・1袋(2枚入)区分使い捨てタイプロング
部分化学防護服 重松製作所部分化学防護服重松製作所
17,980税込19,778
1着
当日出荷
液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。
用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。トラスコ品番346-4162材質PVCレザーシート胸囲(cm)60~108着丈(cm)114JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
作業服 MG1800W 重松製作所作業服 MG1800W重松製作所
10,980税込12,078
1セット(10着)
当日出荷から翌々日出荷
種別つなぎ規格EN規格機能静電気防護、粉じん対策
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS重松製作所
16,980税込18,678
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
個人用冷却器 クーレット 重松製作所個人用冷却器 クーレット重松製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
個人用冷却器 重松製作所個人用冷却器重松製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
欠品中
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。トラスコ品番337-1468質量(g)490能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)温度(℃)(冷風)5風量(L/min)(冷風)250
全身化学防護服マイクロケム3000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム3000重松製作所
4,498税込4,948
1着
当日出荷
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。材質ポリプロピレン(PP)イエロー
冷却服CS-7 重松製作所冷却服CS-7重松製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル質量(g)350
使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所使い捨て化学防護服MC5000重松製作所
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌々日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。オレンジ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
全身化学防護服マイクロケム4000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム4000重松製作所
10,980税込12,078
1着
当日出荷
多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。毒劇物対策用。材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムグリーン
開放形防護服PS-420K上着のみ 重松製作所開放形防護服PS-420K上着のみ重松製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
開放形防護服PS-420Kズボンのみ 重松製作所開放形防護服PS-420Kズボンのみ重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別パンツ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
全身化学防護服マイクロケム5000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム5000重松製作所
10,980税込12,078
1着
当日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムオレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 重松製作所全身化学防護服(限定仕様)MG1500A重松製作所
14,980税込16,478
1袋(10着)
当日出荷
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
個人用冷却器・冷却服カプラー雄側 重松製作所個人用冷却器・冷却服カプラー雄側重松製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雄)トラスコ品番816-7465質量(g)60
個人用冷却器VT7K2 重松製作所個人用冷却器VT7K2重松製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
熱中症対策用個人冷却器クーレット/標準タイプ VT-7KII 重松製作所熱中症対策用個人冷却器クーレット/標準タイプ VT-7KII重松製作所
31,980税込35,178
1本
31日以内出荷
熱中症対策にクールスーツに冷気が流れ込みます。必要なのは圧縮空気だけクールスーツCS-7と組み合わせて使用します
冷却服 TC-2000V 重松製作所冷却服 TC-2000V重松製作所
489,800税込538,780
1セット
50日以内出荷
冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。トラスコ品番334-9348セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒タイプ冷水循環式冷却服電源専用リチウムイオン電池7.4V着丈(cm)40胴回り(cm)120
送気チューブ3 重松製作所送気チューブ3重松製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トラスコ品番422-8159
密閉形防護服PS410K上着特大 重松製作所密閉形防護服PS410K上着特大重松製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7494
密閉形防護服PS410K上着中 重松製作所密閉形防護服PS410K上着中重松製作所
22,980税込25,278
1個
60日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7496
密閉形防護服PS410K上着大 重松製作所密閉形防護服PS410K上着大重松製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7495
密閉形防護服PS410K上着小 重松製作所密閉形防護服PS410K上着小重松製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7497
密閉形防護服PS410E上着特大 重松製作所密閉形防護服PS410E上着特大重松製作所
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7498
密閉形防護服PS410E上着中 重松製作所密閉形防護服PS410E上着中重松製作所
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7500
密閉形防護服PS410E上着大 重松製作所密閉形防護服PS410E上着大重松製作所
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7499
密閉形防護服PS410E上着小 重松製作所密閉形防護服PS410E上着小重松製作所
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7501
全身化学防護服(使い捨て式) S 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式) S重松製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7557サイズS質量(g)260
全身化学防護服(使い捨て式) M 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式) M重松製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7556サイズM質量(g)260
全身化学防護服(使い捨て式) L 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式) L重松製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7555サイズL質量(g)260
使い捨て化学防護服 MG2000P 重松製作所使い捨て化学防護服 MG2000P重松製作所
16,980税込18,678
1袋(10着)
当日出荷
スプレー(流量1.14L/分程度)、粒子状物質およびミストを防ぎます。(流量 0.47L/分程度)感染性物質、放射能を帯びた粉じんなどによる汚染および静電気からの防護も可能です。日本人の体形に合わせたデザインで首元ゆったりです。
用途塗装作業。ダイオキシンのレベル2、レベル3。ホワイト仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)質量(kg)2.2規格JIS規格JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ4・5・6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
熱中症対策用個人冷却器クーレット/ダブルタイプ VTW-7K2T 重松製作所熱中症対策用個人冷却器クーレット/ダブルタイプ VTW-7K2T重松製作所
38,598税込42,458
1本
当日出荷から22日以内出荷
熱中症対策に従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけチューブタイプ熱風吹き出し口は約180℃首振り可能調整テープで体形に合わせられます
熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品 重松製作所熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品重松製作所
4,738税込5,212
1本
4日以内出荷
交換用送気チューブ。
熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品 重松製作所熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品重松製作所
6,638税込7,302
1個
91日以内出荷
FM-2と併用してください

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服