絞り込み
材質
- ナイロン(1)
機能
伸縮性・柔軟性(4)
吸汗速乾(1)
耐久性(1)
通気性・透湿性(1)
サイズ
- L(4)
- M(3)
- フリー(1)
色
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(3)
入数
- 1(3)
- 10(5)
全長(cm)
- 16.5
- 20(188)
- 20.5(173)
- 21(538)
- 21.5(400)
- 22(1,019)
- 22.5(625)
- 23(1,368)
- 23.5(614)
- 24(1,259)
- 24.5(351)
- 25(671)
- 25.5(166)
- 26(400)
- 27(258)
- 27.5(102)
- 28(227)
- 29(162)
- 30(303)
- 33(123)
- 35(121)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ペンギンエース(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- ZIPLOA(1)
- MECHANIX WEAR(1)
ペンギンエース・アズワン・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・ZIPLOA・MECHANIX WEAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。

ナイロンインナー手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10双)当日出荷長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業など材質ナイロン色ホワイト入数(双)10機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用インナー手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー
ペンギンエース(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。 また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。 作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル色ブラック入数(双)1機能伸縮性袖口仕様マジック式
アズピュア インナー手袋 指先無し
アズワン(1件のレビュー)¥2,693税込¥2,9621袋(10双)当日出荷汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。 ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。 伸縮性があり、引張強度に優れています。材質ナイロン100%(長繊維)サイズフリー入数(双)10機能伸縮性・吸汗全長(cm)16.5±1手の平幅(cm)9アズワン品番1-4293-01指タイプ指なし
M-Pact フィンガーレス コバート
MECHANIX WEAR¥4,098税込¥4,5081双当日出荷フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8色ブラック質量(g)110規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0770袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
インナー手袋
エスコ¥2,070税込¥2,2771袋(10双)翌日出荷左右兼用タイプです。 ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業などに材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7入数(双)10
ヒューソリッド H-2
ペンギンエース(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(10双)5日以内出荷ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム色グレー機能耐久性・柔軟性材質(裏)人工皮革材質(表)ナイロン指タイプ指なしアテ有無アテ付袖口仕様マジック式