カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 軍手(13)
        • 革手袋(8)
        • 背抜き手袋(8)
        • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(1)
        • 使いきり手袋(8)
        • 防寒用手袋(1)
        • 品質管理・精密作業用手袋(3)
        • 耐切創手袋(71)
        • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(2)
        • 制電手袋(弱電・半導体作業)(5)
        • クリーンルーム用手袋(8)
絞り込み
ブランド
入数
1・5・6・10・12・100・150・200・300・720
全長(cm)
19・19.5・20・21・21.5・21.5~26.7・22・22~27・23・23.2・23.5・24・25・25.5・26・27・27.7・28・29・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

手袋 :「c 8」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
  • bsc-85016
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリエイター8Gシノ軍手(黒) ミタニコーポレーションクリエイター8Gシノ軍手(黒)ミタニコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1ダース(12双)
8日以内出荷
シノ糸8ゲージで柔らかくフィットする手袋
色(手首部)質量(g/ダース)650
C-850H 純綿軍手 カフス プロフィスト21(王子ゴム)C-850H 純綿軍手 カフスプロフィスト21(王子ゴム)
1,598税込1,758
1ダース(12双)
8日以内出荷
脱着しやすいカフス軍手
材質純綿100%生成質量(g)1打850入数(双)12全長(cm)約26中指長(cm)約8手の平幅(cm)約9.5
Cドット FUKUTOKU(福徳産業)CドットFUKUTOKU(福徳産業)
219税込241
1双ほか
3日以内出荷
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプのすべり止め手袋。
機能吸湿性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C ハネウェル耐切創手袋 ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Cハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属仕様13ゲージ編材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他滑り止め効果ポリウレタン加工EN388規格2016規格:(4X43C)
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革手袋 薄手・手の平アテ C931ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷から9日以内出荷
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
Cドットカラー FUKUTOKU(福徳産業)CドットカラーFUKUTOKU(福徳産業)
269税込296
1双
3日以内出荷
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプのすべり止め手袋。
機能吸湿性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブCミドリ安全(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7入数(双)1滑り止め効果あり袖口仕様マジック
NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業NEW P.V.C P-F LONG 200P原田産業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(200枚)
当日出荷
材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
牛革製手袋 C-308 トンボレックス(TONBOREX)牛革製手袋 C-308トンボレックス(TONBOREX)
3,198税込3,518
1双
当日出荷
レスキューグローブのスタンダードモデルです。様々な作業状況を考慮し掌から親指にかけて補強を施したモデルです。
材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85袖口仕様マジック式
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト C ESDUVEX(ウベックス)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
8G 純綿軍手 750g 5本編 プロフィスト21(王子ゴム)8G 純綿軍手 750g 5本編プロフィスト21(王子ゴム)
999税込1,099
1ダース(12双)
7日以内出荷
8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。
用途建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他材質純綿100%全長(cm)23
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
FZ716C エクセレントグローブ TriApexFZ716C エクセレントグローブTriApex
8,298税込9,128
1袋(10双)
6日以内出荷
低発塵性の品質管理手袋です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 医薬品・バイオ・化学・包装材質ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け)RoHS指令(10物質対応)対応
8G 特紡軍手 720g 3本編 プロフィスト21(王子ゴム)8G 特紡軍手 720g 3本編プロフィスト21(王子ゴム)
769税込846
1ダース(12双)
6日以内出荷
8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。
用途建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他入数(双)12機能伸縮性糸本数(本)3ゲージ数8質量(g/ダース)720
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4ブラストン
2,298税込2,528
1双
当日出荷
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
エンボス手袋 化粧箱専用ハンガーC型 EBM(江部松商事)エンボス手袋 化粧箱専用ハンガーC型EBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
省スペースで衛生管理
材質18-8ステンレス寸法(mm)65×310×H420EBM品番3700540
メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル天牛(富士手袋工業)
659税込725
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
8G 特紡軍手 650g プロフィスト21(王子ゴム)8G 特紡軍手 650gプロフィスト21(王子ゴム)
729税込802
1ダース(12双)
9日以内出荷
8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。
用途建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他入数(双)12機能伸縮性ゲージ数8質量(g/ダース)650
純綿軍手 エンジ プロフィスト21(王子ゴム)純綿軍手 エンジプロフィスト21(王子ゴム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ダース(12双)
当日出荷
純綿で特厚860g、5本編み。
用途建設・土木・農業・工場・その他一般作業材質綿100%生成入数(双)12全長(cm)23糸本数(本)5本編
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
溶接用ロング革手袋(牛床革) エスコ溶接用ロング革手袋(牛床革)エスコ(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1双
当日出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。材質牛床革(オイル加工)全長(mm)600サイズフリー耐熱温度(℃)120
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800ユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から7日以内出荷
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
PU指先コート編手袋 ブラストンPU指先コート編手袋ブラストン
2,798税込3,078
1パック(10双)
当日出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。厚さ(mm)1.05ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
牛革手袋 手の平アテ付 ブラック C931BKシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革手袋 手の平アテ付 ブラック C931BKシリーズユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,698税込6,268
1双
7日以内出荷
人差し指の側面から親指側面にかけて補強材を使用し高耐久性が大好評です。
PU指先コート編手袋 ブラストンPU指先コート編手袋ブラストン
2,098税込2,308
1袋(10双)
当日出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム作業に。トラスコ品番810-6474材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)0.9ホワイトサイズSS入数(双)10全長(cm)18中指長(cm)6.5コーティング指先手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエロー
フィット手袋スーパーロング(10双入) ブラストンフィット手袋スーパーロング(10双入)ブラストン
2,998税込3,298
1セット(10双)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
厚さ(mm)0.9入数(双)10
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズL全長(cm)約20材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-8厚さ(mm)0.6質量(g)18中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)ブラストン
2,498税込2,748
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編
[S/190mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 エスコ[S/190mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双エスコ
2,420税込2,662
1袋(10双)
翌日出荷
厚さ(mm)1.5質量(g)21色(手首部)アズワン品番64-7839-85
[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 エスコ[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双エスコ
2,420税込2,662
1袋(10双)
翌日出荷
厚さ(mm)1.5質量(g)22色(手首部)ライトグリーンアズワン品番64-7840-37
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):228●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用アズワン品番65-9249-90
[L/230mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 エスコ[L/230mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双エスコ
2,420税込2,662
1袋(10双)
翌日出荷
厚さ(mm)1.5質量(g)25色(手首部)グレーアズワン品番64-7840-38
PU指先コート編手袋 (10双入) ブラストンPU指先コート編手袋 (10双入)ブラストン
1,498税込1,648
1袋(10双)
翌日出荷から13日以内出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。 梱包作業。材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)入数(双)10クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
[フリー]285mm 手袋 牛床革 エスコ[フリー]285mm 手袋 牛床革エスコ
880税込968
1双
翌々日出荷
袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます
仕様●サイズ:フリー●全長:285mm●材質:牛床革●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●用途:建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●背縫い●親指付根に床革当て付きで強度アップアズワン品番65-9249-74
[S/250mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング) エスコ[S/250mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)エスコ
575税込633
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐油、耐摩耗、通気性中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムアズワン品番64-7841-12
すべり止め手袋(10双入) ブラストンすべり止め手袋(10双入)ブラストン
2,398税込2,638
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。トラスコ品番572-2791厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズSS質量(g)200入数(双)10全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエローゲージ数13ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当ゲージ13ゲージ編

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋