絞り込み
ブランド
  • Moldex(モルデックス)
  • モノタロウ(6)
  • UVEX(ウベックス)(64)
  • エスコ(40)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TRUSCO(28)
  • ハネウェル(20)
  • CRESCENDO(20)
  • 興研(13)
  • Silencia(サイレンシア)(8)
  • ケー エクセレント(8)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • RS PRO(6)
  • K-excellent(6)
  • Delta Plus(6)
  • アズワン(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • SK11(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
NRR値
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 27(10)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 33(13)
コード
  • あり(19)
  • なし(18)
ケース
  • あり(4)
  • なし(2)
規格
  • ANSI 規格適合(8)
  • JIS T8161 EM 適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(17)
材質
  • PVCフリー(2)
  • ウレタン(14)
  • エラストマー(14)
PVCフリー・ウレタン・エラストマー
  • イエロー(2)
  • グリーン(20)
  • グレー(3)
  • ネイビー(1)
  • パープル(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
  • 迷彩色(7)
イエロー・グリーン・グレー・ネイビー・パープル・ブラック・ブルー・迷彩色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)耳栓 MeteorsMoldex(モルデックス)(22件のレビュー)
45税込50
1組(2個)ほか
当日出荷
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン規格ANSI S3.19-1974
Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)Rockets 再使用可能耳せんMoldex(モルデックス)(11件のレビュー)
299税込329
1組(2個)
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)耳栓 Goin' GreenMoldex(モルデックス)(16件のレビュー)
51税込56
1セット(2個)ほか
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33グリーンコードなし材質発泡ウレタン遮音値(dB)33
Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)Pura-Fit コードなしMoldex(モルデックス)(12件のレビュー)
55税込61
1組(2個)
当日出荷
100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサーMoldex(モルデックス)
11,980税込13,178
1台(250組)ほか
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33幅(mm)150コードなし横(mm)150ケースなし
再使用可能耳せん アルファ コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
359税込395
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードありNRR値27dB
耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)耳栓 Camo PlugMoldex(モルデックス)(7件のレビュー)
65税込72
1セット(2個)ほか
当日出荷
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33カモ遮音値(dB)33
再使用可能耳せん アルファ コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
259税込285
1組(2個)
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマーグレーコードなしNRR値27dB
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなし
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGSMoldex(モルデックス)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
再使用可能耳せん アルファ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無しMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
50税込55
1組(2個)
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタングリーンマーブルコードなしNRR値33dB
Flip デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)Flip デュアルモード耳せんMoldex(モルデックス)
399税込439
1組(2個)
当日出荷
遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能3層フランジ構造が一日中快適性を維持洗って再使用が可能Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単オプションコード付き第三者機関での遮音値テストによる品質保証100%PVC(塩化ビニル)フリー
NRR値24グリーンコードあり材質100%PVCフリータイプFlipコード付き遮音値(dB)24(キャップ閉)
カモグライド Moldex(モルデックス)カモグライドMoldex(モルデックス)
159税込175
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレンミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無しMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
52税込57
1組
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4798イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなし
再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん ブルーロケッツMoldex(モルデックス)
499税込549
1組
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無しMoldex(モルデックス)
169税込186
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4925グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなし
JAZZ BAND 6506 Moldex(モルデックス)JAZZ BAND 6506Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場NRR値22dBトラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードあり
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4755カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード付きMoldex(モルデックス)
399税込439
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
スパークプラグ コード付き Moldex(モルデックス)スパークプラグ コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
75税込83
1組
当日出荷
柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33トラスコ品番836-5868カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
イヤーマフ MXシリーズ Moldex(モルデックス)イヤーマフ MXシリーズMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
M1プレミアムイヤーマフ 6100 Moldex(モルデックス)M1プレミアムイヤーマフ 6100Moldex(モルデックス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏NRR値29dBトラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
229税込252
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無しMoldex(モルデックス)
399税込439
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳NRR値27トラスコ品番770-4747カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしケースあり
M2マルチポジションイヤーマフ Moldex(モルデックス)M2マルチポジションイヤーマフMoldex(モルデックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗練された外観とスタイル独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®;は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行えM2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®;カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185高さ(mm)205質量(g)409遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)メテオ エコステーション 詰替えMoldex(モルデックス)
22,980税込25,278
1本(500組)
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
メテオ エコステーション スターターキット Moldex(モルデックス)メテオ エコステーション スターターキットMoldex(モルデックス)
23,980税込26,378
1本(500組)
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)343ソリッドグリーン質量(g)920奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)デュアルモード耳せんMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
579税込637
1組(2個)
当日出荷
キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値24グリーンコードありアズワン品番3-6079-01
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード Moldex(モルデックス)耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コードMoldex(モルデックス)
799税込879
1セット
当日出荷
6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
使い捨て耳せん スーターズ Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん スーターズMoldex(モルデックス)
56税込62
1組
当日出荷
保湿とうるおい感覚を持ち、装着性・快適性・遮音性能のすべてを重視した使い捨て耳栓です
用途一般騒音作業現場。トラスコ品番161-1466
イヤーマフ消耗品キット Moldex(モルデックス)イヤーマフ消耗品キットMoldex(モルデックス)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます
用途イヤーマフ吸音材、クッションの取替え
コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス)コード付きスパークプラグ プラグステーションMoldex(モルデックス)
13,980税込15,378
1箱(150組)
当日出荷
どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
COMETS再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)COMETS再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25トラスコ品番795-3127グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなし
コンボ耳栓”デュオ” Moldex(モルデックス)コンボ耳栓”デュオ”Moldex(モルデックス)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン幅(mm)5.5ミリタリーサイズM高さ(mm)2.3奥行(mm)1.8コード
COMETS再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)COMETS再使用可能耳せんコード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
299税込329
1組
当日出荷
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値25dBトラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付きMoldex(モルデックス)
409税込450
1組
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値27トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ