カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GISUKE(タカギ)
- モノタロウ(475)
- BAHCO(バーコ)(1,355)
- JTC(654)
- KNIPEX(クニペックス)(1,056)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- KTC(941)
- KUKKO(クッコ)(605)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(716)
- Pro-Auto(683)
- RIDGID(日本エマソン)(1,004)
- RS PRO(1,492)
- SK11(1,207)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,116)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,244)
- TRUSCO(1,426)
- Wera(1,326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(653)
- エスコ(14,838)
- スーパーツール(634)
- ブランドをもっと見る

穴あけポンチ
GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
角度付板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。材質(本体)S45C
4in1 ペン型差替ドライバー
GISUKE(タカギ)(7件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷携帯に便利なペン型。用途ネジ締め・ゆるめに。セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
パイプカッター替刃HSS
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
クイックリリース Gクランプ
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。種類シャコ万力
クイックリリースホビークランプ
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥779税込¥8571セット(2個)当日出荷手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
2WAYラチェットハンドルセット17pcs
GISUKE(タカギ)(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット(17本)当日出荷1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
パイプカッターTPCー100専用替刃
GISUKE(タカギ)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ステンレスが切れる用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
電工ペンチ裸・絶縁端子両用
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手が痛くなりにくいクッショングリップ。用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
パイプ柄コンビハンマー
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷相手材をキズつけにくい。 用途で選べる2種のヘッド。用途家具・木製品の組立に最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)ゴム主な用途組立作業
21pcsラチェット式ドライバー&マルチハンドルセット
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(21本)当日出荷ラクラク作業ラチェット式。 狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
パイプ柄ゴムハンマー
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム頭部長(mm)80主な用途組立作業
ステンレスジャンボ万能鋏 波刃
GISUKE(タカギ)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23全長(mm)250切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
穴あけポンチ3本組
GISUKE(タカギ)¥799税込¥8791セット(3本)欠品中きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
コンパクトツールセット29pcs
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(29本)当日出荷手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm入組点数29
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
伸縮式打音診断棒
GISUKE(タカギ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。セット内容ストラップ付全長(mm)約165~735種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検アズワン品番64-4061-58
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら