カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(471)
- エスコ(14,934)
- RS PRO(1,433)
- TRUSCO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,352)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,196)
- SK11(1,187)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,054)
- RIDGID(日本エマソン)(1,006)
- KTC(938)
- NAC(長堀工業)(903)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
- Pro-Auto(683)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(609)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(231)

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
ドラム缶スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569~税込¥626~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)欠品中キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1丁ほか当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
BB T型四角ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
6丁組コンビネーションスパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5449材質S53C寸法(mm)8、10、12、13、14、17質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
ロングT型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷TBロングタイプ用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
6丁組45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
四角ラチェットスパナ(両爪)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(9本組)当日出荷高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ