ステンレス仕上型万能コテTRUSCO当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)TRUSCO当日出荷
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。
用途Φ3.7~10mmまでの部品用。トラスコ品番261-7323材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)9.5全長(mm)150先端形状縦型先端幅(mm)5.6(たて型)RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)TRUSCO当日出荷
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
ステンレスはさみ 先丸安全型TRUSCO当日出荷
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ステンレスはさみTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
オーソドックスタイプのはさみです
全長150mmと170mmがございます
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など2018年トラスコ掲載ページ4 1029
ラシャ切りはさみTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番478-9920材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)138刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1044
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断にトラスコ品番831-5322材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ステンレスはさみ 薄刃細工用TRUSCO当日出荷
スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。
刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
トラスコ品番831-5324材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)TRUSCO当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)551トラスコ品番445-6670材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付きTRUSCO当日出荷
刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
マルチカッターTRUSCO当日出荷
全体が頑丈で切れ味が良いハサミです。
用途紙、段ボール、テーブルクロス、布、草木の剪定。トラスコ品番261-8885材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:樹脂全長(mm)190刃長(mm)42刃厚(mm)2.2
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります