絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 1(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.6(2)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 15(1)
  • 27(1)
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(51)
  • SPEEDY B(33)
  • カクタ(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • RS PRO(14)
  • スーパーツール(13)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • ST-SMITH(4)
  • Strong Tool(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ベッセイ(1)
  • マキタ(1)
  • SOUTHERN CROSS(1)
  • BALLUFF(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Bcross(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6832 ナベヤトグルダウンクランプ6832ナベヤ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から34日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6803 ナベヤトグルダウンクランプ6803ナベヤ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤトグルサイドクランプ ブラック 6841Bナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤクランピングスクリュー ブラック 6880Bナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤクランピングスクリュー ブラック 6890Bナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤトグルダウンクランプ ブラック6830Bナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6800B ナベヤトグルダウンクランプ ブラック6800Bナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤナットランナークランプL型用取付けベースナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバー ナベヤナットランナークランプL型用クランプバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型 ナベヤナットランナークランプL型ナベヤ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用取付けベース ナベヤナットランナークランプS型用取付けベースナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用素材クランプバー ナベヤナットランナークランプS型用素材クランプバーナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用標準クランプバー ナベヤナットランナークランプS型用標準クランプバーナベヤ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型 ナベヤナットランナークランプS型ナベヤ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ6849PH ナベヤ強力トグルフッククランプ6849PHナベヤ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤトグルフッククランプ用フックキャッチ6848ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6848V ナベヤトグルフッククランプ6848Vナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6848H ナベヤトグルフッククランプ6848Hナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤトグルフッククランプ用フックキャッチ6847Gナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847SU ナベヤトグルフッククランプ6847SUナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
引力(kN[kg])3材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ全高38RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847 ナベヤトグルフッククランプ6847ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847S ナベヤトグルフッククランプ6847Sナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
引力(kN[kg])3材質SS400全長242表面処理亜鉛メッキ全高38RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6844 ナベヤトグルサイドクランプ6844ナベヤ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842PL ナベヤ強力トグルサイドクランプ6842PLナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ強力トグルサイドクランプ6842ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6840S ナベヤトグルサイドクランプ6840Sナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
サポーティングアーム6895 ナベヤサポーティングアーム6895ナベヤ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤトグルダウンサイドクランプ6860ナベヤ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングアームエクステンション6896 ナベヤクランピングアームエクステンション6896ナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6833 ナベヤトグルダウンクランプ6833ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6802 ナベヤトグルダウンクランプ6802ナベヤ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6800 ナベヤトグルダウンクランプ6800ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS331 ナベヤトグルフッククランプS331ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
トグルフッククランプS321 ナベヤトグルフッククランプS321ナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ421 ナベヤトグルフッククランプ421ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40
トグルフッククランプ413 ナベヤトグルフッククランプ413ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.29表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)270×42
トグルダウンクランプ133 ナベヤトグルダウンクランプ133ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)91質量(kg)1.2ピッチ(mm)1.75表面処理亜鉛メッキボルト径M12RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)P1:5、P2:3.5締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25全長×全高(mm)233×180

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ