絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- HAKKO(白光)(827)
- goot(太洋電機産業)(159)
- エスコ(126)
- ホーザン(80)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- メトカル(31)
- コガネイ(25)
- コテライザー(19)
- Weller(14)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- イチネンTASCO(7)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- ブランドをもっと見る
特価

セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷SK-60シリーズ用半田コテチップです。種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491個翌々日出荷SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。トラスコ品番849-8325幅(mm)18質量(g)2
エゼクターユニット(SKM-40用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SKM-40用エゼクターユニットです。トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥699税込¥7691個当日出荷SK-70シリーズ用交換部品トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
交換用コテ先(SK-21用)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991個当日出荷SK-21用交換部品トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
コテライザー
ENGINEER(エンジニア)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツールトラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥679税込¥7471個当日出荷SK-70シリーズ用保護キャップです。トラスコ品番400-1613質量(g)37.3部品名称保護キャップ使用できるこて部SK-70シリーズ
コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥559税込¥6151個当日出荷SK-70シリーズ用フック金具です。用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK-60シリーズ用交換部品適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。トラスコ品番400-1371質量(g)3.8部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)使用できるこて部SKM-40
コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SK-70シリーズ用交換部品種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)