15ページ目: はんだごて

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
1,618件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットナイフ替刃 エスコホットナイフ替刃エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304XA-1
AC100V/ 47W 半田鏝(温度制御) エスコAC100V/ 47W 半田鏝(温度制御)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-47
3.0mm  交換用こて先 エスコ3.0mm 交換用こて先エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-8
Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードエンドストッパー(5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RX-5
ヒートシュリンク(小) W=18mm 中島銅工ヒートシュリンク(小) W=18mm中島銅工(1件のレビュー)
299税込329
1個
予約販売
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工
999税込1,099
1本
12日以内出荷
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工
239税込263
1個
翌々日出荷
エゼクター用スパナ 中島銅工エゼクター用スパナ中島銅工(2件のレビュー)
129税込142
1本
6日以内出荷
ローレットキャップ 中島銅工ローレットキャップ中島銅工(2件のレビュー)
149税込164
1個
10日以内出荷
コテライザー70・91オートミニ用のローレットキャップです。
継手 フィルター付 HAKKO(白光)継手 フィルター付HAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合機種394
温度プローブ ホットエアー用 HAKKO(白光)温度プローブ ホットエアー用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102、FR-803B、FR-801、FR-802
ブラックこて先 BSB4 HAKKO(白光)ブラックこて先 BSB4HAKKO(白光)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型質量(g)20使用できるこて部501ST
フィルターケース 本体 HAKKO(白光)フィルターケース 本体HAKKO(白光)
589税込648
1個
16日以内出荷
ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)ヒーター R 100-120VHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6875適合機種FX-300質量(g)80
ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付HAKKO(白光)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置 HAKKO(白光)ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置HAKKO(白光)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書質量(kg)2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407供給空気圧力(MPa)0.3~0.7ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFM-2030 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2030 24V-140WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFD-2101 ペン組品 HAKKO(白光)ハッコーFD-2101 ペン組品HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種my pen α
チューブユニットR 0.6-1.0mm HAKKO(白光)チューブユニットR 0.6-1.0mmHAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種373,374
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先 JK 80W HAKKO(白光)こて先 JK 80WHAKKO(白光)
419税込461
1個
翌々日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
こて先 JK 60W HAKKO(白光)こて先 JK 60WHAKKO(白光)
419税込461
1個
3日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
アダプター リワークフィクスチャー用 HAKKO(白光)アダプター リワークフィクスチャー用HAKKO(白光)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合機種FR-810
CD-ROM HAKKO(白光)CD-ROMHAKKO(白光)
489税込538
1個
21日以内出荷
ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用はんだこてgoot(太洋電機産業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ゴム足4個入 ホーザンゴム足4個入ホーザン
439税込483
1個(4個)
当日出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
ベース ホーザンベースホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
ナット goot(太洋電機産業)ナットgoot(太洋電機産業)
189税込208
1個
6日以内出荷
交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)交換ニクロムセンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)コテライザー
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)コテライザー(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12
交換銅こて先 goot(太洋電機産業)交換銅こて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
スペーサー goot(太洋電機産業)スペーサーgoot(太洋電機産業)
87税込96
1個
翌々日出荷
トラスコ品番112-9925
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
299税込329
1個
4日以内出荷
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先SURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
メインフィルター 5個入 HAKKO(白光)メインフィルター 5個入HAKKO(白光)
8,998税込9,898
1セット(5個)
5日以内出荷
適合HAKKO 494
プレフィルター 5個入 HAKKO(白光)プレフィルター 5個入HAKKO(白光)
589税込648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 494トラスコ品番853-6719
ヒーター 100V-80W HAKKO(白光)ヒーター 100V-80WHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 851トラスコ品番853-6714
はんだごて