27ページ目: はんだごて

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
1,618件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード コネクター60P用 HAKKO(白光)フード コネクター60P用HAKKO(白光)
24,980税込27,478
1個
27日以内出荷
適合機種485
フード 50角 ゲートアレイ HAKKO(白光)フード 50角 ゲートアレイHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
適合機種485
フード 42P用 HAKKO(白光)フード 42P用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
適合機種485
フード 30角 ゲートアレイ HAKKO(白光)フード 30角 ゲートアレイHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
適合機種485
フード 28P用 HAKKO(白光)フード 28P用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種485
フード 18-20P用 HAKKO(白光)フード 18-20P用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種485
フード 14-16P用 HAKKO(白光)フード 14-16P用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種485
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型PHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-40W 平型PHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
適合機種FX-8302、FX-838
ハッコーFX-8302 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8302 27V-150WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)150(27V)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFV-802 100V 平型P シュリンクメイト用 HAKKO(白光)ハッコーFV-802 100V 平型P シュリンクメイト用HAKKO(白光)
26,980税込29,678
1個
26日以内出荷
適合機種SHRINK MATE
ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
予約販売
M型基板が収まる大型サイズ。 4分割できる加熱エリア。 赤外線カーボンヒーター採用。
仕様有効加熱寸法:224×266mm、ヒーターエリア切替:4分割トラスコ品番751-6908セット内容本体、ヒーター、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、登録書質量(kg)5.6消費電力(W)1050電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)286×350ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×97×535温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 24V-48WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2031 コンバージョンキット HAKKO(白光)ハッコーFM-2031 コンバージョンキットHAKKO(白光)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2031 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2031 24V-140WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2031)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ HAKKO(白光)ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー373 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215消費電力(W)6仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hzはんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
ノブ ねじ付き HAKKO(白光)ノブ ねじ付きHAKKO(白光)
149税込164
1個
14日以内出荷
適合機種FX-600、FX-601
ノズルレンチ HAKKO(白光)ノズルレンチHAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
28日以内出荷
ノズル 6.2X1.5mm HAKKO(白光)ノズル 6.2X1.5mmHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1セット(10個)
5日以内出荷
適合機種FR-400質量(g)5.7
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
品名スッポン用ノズル質量(g)20
ニップル Oリング付き HAKKO(白光)ニップル Oリング付きHAKKO(白光)
759税込835
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ナイフ型ブレード HAKKO(白光)ナイフ型ブレードHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種FT-801
ツールボックス HAKKO(白光)ツールボックスHAKKO(白光)
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
適合機種FR-400
チューブユニットT 1.6mm HAKKO(白光)チューブユニットT 1.6mmHAKKO(白光)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合機種374
チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm) HAKKO(白光)チューブユニットS 373(1.2-1.6mm)374(1.2mm)HAKKO(白光)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
適合機種373,374
チャコペーパー HAKKO(白光)チャコペーパーHAKKO(白光)
569税込626
1個
翌々日出荷
トラスコ品番112-0488適合機種my pen、my pen α質量(g)16
ダストボックス HAKKO(白光)ダストボックスHAKKO(白光)
5,298税込5,828
1個
27日以内出荷
適合機種485
センサーB HAKKO(白光)センサーBHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーB
センサーA HAKKO(白光)センサーAHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーA
スリーブ組品 オレンジ HAKKO(白光)スリーブ組品 オレンジHAKKO(白光)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合機種FM-2026
ステーション固定金具 ネジ付 HAKKO(白光)ステーション固定金具 ネジ付HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
適合機種FX-780、FX-781
こて部吸引圧力ゲージ HAKKO(白光)こて部吸引圧力ゲージHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205、474、475、FR-300、484、808
こて先 SBL型 HAKKO(白光)こて先 SBL型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。
種別SBL型適合機種FX-100質量(g)6.44
こて先 KN型 HAKKO(白光)こて先 KN型HAKKO(白光)
38,980税込42,878
1セット(10個)
5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KN型適合機種FM-2032質量(g)3.42
こて先 BI型 HAKKO(白光)こて先 BI型HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
種別BI型質量(g)10
こて先 4BC型 HAKKO(白光)こて先 4BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
種別4BC型適合機種FX-801質量(g)23
こて先 0.6D型 HAKKO(白光)こて先 0.6D型HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別0.6D型適合機種FM-2032質量(g)3.22
クロスノズル 42P用 HAKKO(白光)クロスノズル 42P用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
適合機種485
はんだごて