8ページ目: はんだごて

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
1,620件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBはんだこて goot(太洋電機産業)USBはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
予約販売
用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードストッパー(5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-15
ホットナイフ(こて先) 中島銅工ホットナイフ(こて先)中島銅工
1,298税込1,428
1本
当日出荷
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から20日以内出荷
鉄筆 HAKKO(白光)鉄筆HAKKO(白光)(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
適合機種my pen、my pen α質量(g)6
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型PHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
保護パイプ ホーザン保護パイプホーザン
399税込439
1本
当日出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
グリップラバー goot(太洋電機産業)グリップラバーgoot(太洋電機産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
はんだこて用アクセサリーです。
吸着パッド HAKKO(白光)吸着パッドHAKKO(白光)
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷
材質導電性シリコンゴム
丸型ノズル HAKKO(白光)丸型ノズルHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
ワニ口クリップ HAKKO(白光)ワニ口クリップHAKKO(白光)
129税込142
1個ほか
当日出荷
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 10L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)
当日出荷
10L型トラスコ品番849-7424
こて先 JI  150W HAKKO(白光)こて先 JI 150WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】I型適合351質量(g)160使用できるこて部351
こて先 ED-8 HAKKO(白光)こて先 ED-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)34寸法(Φ×mm)8×90
クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)クリーニングピン ノズル0.6mmHAKKO(白光)
899税込989
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
温度プローブ HAKKO(白光)温度プローブHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
こて先 3BCZ型 HAKKO(白光)こて先 3BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3BCZ型
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用) 中島銅工コテライザー こて先(ハンディ・プロ60用)中島銅工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途コテライザーハンディプロ60用半田ゴテチップ適合コテライザーハンディプロ60質量(g)6
ホットピンセット ホーザンホットピンセットホーザン
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T9シリーズ)HAKKO(白光)
8,398税込9,238
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T9シリーズ)
ニップル HAKKO(白光)ニップルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
SK-40シリーズ用コテ先 エンジニアSK-40シリーズ用コテ先エンジニア(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-40シリーズ用交換部品
セラミックハンダコテ エンジニアセラミックハンダコテエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
デジタル温調ハンダこて イチネンTASCOデジタル温調ハンダこてイチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
はんだ付け対象に合わせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調節出来ます。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能。暗証番号方式によるキーロックが可能(作業者が無断で温度変更出来ない機能)。熱回復力に優れ、製造現場での連続したはんだ付け作業にも対応。
全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
15,600税込17,160
1組(1組)
予約販売
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
コードレスはんだこて SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこてSURE(石崎電機製作所)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8004 30V-390WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04コガネイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途FX1002用こて先
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-100
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
こて先 KZ型 HAKKO(白光)こて先 KZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型適合機種701、928、933/934、936、937
排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)排気フィルター 2個入HAKKO(白光)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだごて