9ページ目: はんだごて

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
1,620件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ板ばね HAKKO(白光)ブレーキ板ばねHAKKO(白光)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8057
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mmHAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374
こて先 JL 300W HAKKO(白光)こて先 JL 300WHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】L型適合365トラスコ品番824-8349質量(g)300使用できるこて部365
キャップ HAKKO(白光)キャップHAKKO(白光)
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当コテライザー(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
こて先70・90オート用先端1mm コテライザーこて先70・90オート用先端1mmコテライザー(1件のレビュー)
859税込945
1個
予約販売
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザーエゼクターユニットハンディプロ用コテライザー
899税込989
1個
当日出荷
適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ジュニアコテ先80W HAKKO(白光)ジュニアコテ先80WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合機種337質量(g)40
N2(窒素ガス)発生器 HAKKO(白光)N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
コテライザー150 中島銅工コテライザー150中島銅工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)約285使用時間(時間)約2.5/一回の充填トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換ヒーター PROXXON(プロクソン)交換ヒーターPROXXON(プロクソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
30メートルコイル巻きです。
用途卓上スチロールカッター用に。トラスコ品番207-0197適合機種27180全長(m)30線径(Φmm)ヒーター:0.2
ヒーター 光ヒーター
6,298税込6,928
1パック
当日出荷
用途樹脂の曲げ加工トラスコ品番820-0620材質全長(mm)570縦(mm)50横(mm)570
ST-25083用 プラスチック溶接用チップ CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接用チップCUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用出力(W)30
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>適合本体FX1003用ブルー
5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ5mmコードエンドストッパー(10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。
適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
送りパイプ組品 HAKKO(白光)送りパイプ組品HAKKO(白光)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO 373、HAKKO 374
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-Jメトカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
C型寸法(mm)12.8質量(g)6角度(°)45
ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)ハッコーFX-1002HAKKO(白光)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)ハッコーFX-1001HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種FX-100
こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
アルミケース ホーザンアルミケースホーザン
819税込901
1個
3日以内出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニホットツイーザー HAKKO(白光)ミニホットツイーザーHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2全長(mm)117消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
圧着パット HAKKO(白光)圧着パットHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
310、311用オプションです。
用途310、311用交換部品適合311トラスコ品番853-6749質量(g)60
ヒーター 5本入 HAKKO(白光)ヒーター 5本入HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
質量(g)7
はんだごて