ジェットブローホーザン(11件のレビュー)当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
ブローホーザン(9件のレビュー)当日出荷
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし材質天然ゴムトラスコ品番818-2598質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
ESDフォームホーザン(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
ESDトレーホーザン(1件のレビュー)当日出荷
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256質量(g)85材質PP(カーボン入)表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフックホーザン(5件のレビュー)当日出荷
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ブローホーザン当日出荷
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
ブローホーザン(2件のレビュー)当日出荷
一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、
ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応
チッププローブセットホーザン当日出荷
本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブホーザン当日出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ブローホーザン(1件のレビュー)当日出荷
エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。
ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164ポンプ容量(mL)69質量(g)42トラスコ品番370-8527
ピンセットホーザン当日出荷
ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセットホーザン当日出荷
全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。
滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。
全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
ESDチップホーザン当日出荷
太く短い円錐
仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップホーザン当日出荷
細く長い円錐
全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDチップホーザン3日以内出荷
ヘラ幅8mm
全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ピンセットホーザン当日出荷
細長い形状のピンセット
奥まったところの作業に最適
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)250質量(g)42
ESDチップホーザン当日出荷
ナイフ型
全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESD基板ホルダーホーザン(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
ESDチッププローブホーザン3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブホーザン3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブホーザン3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチップホーザン3日以内出荷
ヘラ幅3.5mm
全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
仕切板B(ESD)ホーザン3日以内出荷
仕様パーツケース(ESDタイプ)用仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800
こて先置き台HAKKO(白光)税込¥1,648~¥1,498~