絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(10)
  • エスコ(7)
  • HAKKO(白光)(7)
  • パーカーコーポレーション(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • RELIEF(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • パオック(1)
  • 坂口電熱(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
熱風温度(℃)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(13)
  • 600~700未満(9)
電源(V)
  • 100
  • 18(5)
  • 200(9)
  • 230(7)
消費電力(W)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(12)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(6)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.088(4)
  • 0.125(2)
  • 0.14(2)
  • 0.18(6)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(2)
  • 0.51(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートガン モノタロウヒートガンモノタロウ(101件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13HAKKO(白光)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
ホットエアガン 京セラインダストリアルツールズホットエアガン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500取扱説明書(0.92MB)
プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)プラジェット ミニSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプSURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 軽量タイプSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)プラジェット ミニSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット アタッチメントセットSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 温度可変タイプSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ホットエアガン BOSCH(ボッシュ)ホットエアガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
液晶ディスプレイ搭載4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)質量(kg)1温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)コード長さ(m)1.7風量(L/min)100~350
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機パーカーコーポレーション
99,980税込109,978
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
ホットエアガン イチネンTASCOホットエアガンイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコヒートガン 軽量型 AC100V/600Wエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125アズワン品番65-2118-60
ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りにキャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.プラグ形状平型プラグ
簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグHAKKO(白光)
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができるトラスコ品番849-7257質量(kg)29外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24ヒーター容量(W)1200炉内温度(℃)常温~180プラグ形状平型プラグ
プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216ASURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション熱風溶接機 PHW7-7B型パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
熱風機 パーカーコーポレーション熱風機パーカーコーポレーション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
据置きタイプの溶接専用機
付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
プラジェットミニ TGK(東京硝子器械)プラジェットミニTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)
ヒーティングガン883 ヤヨイ化学ヒーティングガン883ヤヨイ化学
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。 樹脂ボディで軽量です。
質量(g)約750(コード除く)コード長さ(m)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風量(m3/min)0.2風速(m/min)1250
ヒーティングガン・シュリンク用品