絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • マキタ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
熱風温度(℃)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.088(4)
  • 0.125(2)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.15~0.45(1)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(6)
  • 0.2(6)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(5)
  • 0.51(2)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートガン マキタヒートガンマキタ(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒーティングガン・シュリンク用品