絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(46)
  • エスコ(25)
  • HAKKO(白光)(23)
  • パーカーコーポレーション(13)
  • マキタ(11)
  • シュリンクフィルム(8)
  • RELIEF(6)
  • 坂口電熱(5)
  • マツデン(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • シールドエアージャパン(1)
  • スイデン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
熱風温度(℃)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.175(1)
  • 0.35(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットエアガン BOSCH(ボッシュ)ホットエアガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
液晶ディスプレイ搭載4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)質量(kg)1温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)コード長さ(m)1.7風量(L/min)100~350
ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットエアガン ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)エアガン 用ノズルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
10Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3811質量(g)29本体質量(g)29アズワン品番65-2070-57
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
塩ビ管の曲げ加工に最適です。
トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
ホットエアガン センタンノズル BOSCH(ボッシュ)ホットエアガン センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)コードレスホットエアガンBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175取扱説明書(6.3MB)
エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)エアガン 用ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
溶着用ノズルに使います。
トラスコ品番733-3820質量(g)22本体質量(g)22アズワン品番65-2070-58
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。
トラスコ品番733-3790質量(g)60本体質量(g)60アズワン品番65-2070-55
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。
トラスコ品番733-3803質量(g)61本体質量(g)61アズワン品番65-2070-56
ヒーティングガン・シュリンク用品