片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
極薄スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールやり形両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナKTC税込¥869~¥790~
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~
片口スパナHAMACO税込¥4,618~¥4,198~
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~
片口スパナエスコ税込¥10,692¥9,720
両口スパナエスコ税込¥3,366¥3,060