HAMACO
片口スパナ
耐水性・耐食性に優れています。
用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール
内容量
1丁
全22種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
19
22
24
27
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
75
全長(mm)
選択してください
95
100
110
140
160
170
195
220
240
260
275
290
310
345
375
410
450
490
530
570
610
22種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73622468
8103-8
528-6984
95
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73622477
8103-10
528-6983
100
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73622775
8103-12
528-7486
110
12
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73622791
8103-13
528-7469
140
13
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73622800
8103-14
528-7483
140
14
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73622809
8103-17
528-7476
160
17
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622818
8103-19
528-7487
170
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622827
8103-22
528-7467
195
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622836
8103-24
528-7473
220
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622845
8103-27
528-7478
240
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622861
8103-30
528-7474
260
30
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622870
8103-32
528-7479
275
32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622879
8103-34
528-7482
290
34
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622888
8103-36
528-7471
310
36
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622897
8103-41
528-7484
345
41
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622906
8103-46
528-7470
375
46
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622915
8103-50
528-7468
410
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622931
8103-55
528-7475
450
55
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622940
8103-60
528-7466
490
60
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622949
8103-65
528-7480
530
65
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622958
8103-70
528-7477
570
70
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73622967
8103-75
528-7485
610
75
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。