新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
フックスパナ(調整式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。先端形状フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73
SUSスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
ペダルレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。
30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。
トラスコ品番781-0601質量(g)324先端厚さ(mm)4.5商品構成単品
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~
片口スパナエスコ税込¥10,692¥9,720
両口スパナエスコ税込¥3,366¥3,060
スパナセットWIZ'A税込¥1,408¥1,280
スパナKTC税込¥1,428¥1,298