ズンギリソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
ズンギリナット回し(交換用ゴム)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ズンギリナット回しZR-917用
ZR-966への後付け部品としても使用可
用途ズンギリナット回し交換用ゴム材質NBR質量(g)66本体寸法(mm)58×39×58関連資料(0.7MB)
ズンギリナット回しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!材質本体:スチール、ゴム部:NBR質量(g)175ねじ径W3/8本体寸法(mm)58×70×58関連資料(0.7MB)
ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!全ネジ・吊りボルトを掴む、回すヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします左右どちら回しでもロック可能壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドルすべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに全長(mm)150質量(g)230ねじ径W3/8
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~
防爆工具Ampco税込¥26,378~¥23,980~