エアーインパクトラチェットレンチSIGNET(シグネット)翌日出荷
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります