軸力安定化剤 10本入東日製作所¥14,980税込¥16,478
1セット(10本)
欠品中
Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。
Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。
軸力を安定化させます。
トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない
温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。
緩み特性はマシン油と同等以上。
締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。
日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。
【用途】
ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤
ねじ、ボルトのかじり防止剤
【注意事項】
Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。
仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32