絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(109)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(39)
  • トップ工業(13)
  • 東日製作所(12)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 杉崎計器(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • SK11(4)
  • Wera(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1式
4日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178特価
1式
当日出荷から3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
37,980税込41,778
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :10~50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1式
3日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
3日以内出荷
12角部ストロングドライブ。
スパナ/レンチその他