絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • エンジニア(3)
  • TRUSCO(3)
  • trad(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • Strong Tool(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ファーステック(1)
  • GEDORE(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
最大口開き(mm)
  • 20
  • 13(21)
  • 24(84)
  • 25(20)
  • 26(11)
  • 28(15)
  • 29(19)
  • 30(97)
  • 32(30)
  • 34(42)
  • 36(78)
  • 38(41)
  • 43(21)
  • 44(12)
  • 46(21)
  • 53(16)
  • 150(19)
  • 200(20)
  • 250(19)
  • 300(17)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(15)
  • 160~180未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
13(21)
20
24(84)
30(97)
32(30)
34(42)
36(78)
38(41)
43(21)
46(21)
最大口開き(mm)をもっと見る
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウモンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ KENOHモンキーレンチKENOH(3件のレビュー)
678税込746
1個
当日出荷
ボルトやナットの締め緩めに!便利な目盛り付き!鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
ポケット@モンキー エンジニアポケット@モンキーエンジニア(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20全長(mm)110呼び寸法(mm)100適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909質量(g)85先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ tradモンキーレンチtrad
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
モンキーレンチ BAHCO(バーコ)モンキーレンチBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
スマートモンキー エンジニアスマートモンキーエンジニア(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
予約販売
手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。全長(mm)155質量(g)130トラスコ品番222-0911先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
薄型イグザクトレンチ(ベント) トップ工業薄型イグザクトレンチ(ベント)トップ工業(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ エンジニアモンキーレンチエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式モンキーレンチ TRUSCOラチェット式モンキーレンチTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂ラチェット機構あり
モンキーレンチ BAHCO(バーコ)モンキーレンチBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)モンキレンチMCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
薄口モンキーレンチ TRUSCO薄口モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
869税込956
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
ラチェットモンキレンチ ファーステックラチェットモンキレンチファーステック
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷
他社のラチェットモンキーをすべて改良した究極のラチェットモンキー 連続作業が可能なラチェット方式 ラチェット機能ON/OFFスイッチ付き アゴ部には便利な目盛付き 独自のラチェット機構でウォームが浮き上がりません グリップ力のあるウォームで素早い締め付けが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
フィットモンキーレンチ tradフィットモンキーレンチtrad(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
モンキーレンチ GEDOREモンキーレンチGEDORE
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードモンキー トップマン[工具・金物]スタンダードモンキートップマン[工具・金物]
699税込769
1個
8日以内出荷
目盛り付のスタンダードモンキー
材質炭素工具鋼・クロームメッキ
ファインモンキー レンチ PROMOTE(プロモート)ファインモンキー レンチPROMOTE(プロモート)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ファインモンキー レンチは、ボルト・ナットの締め付け作業に最適なモンキーレンチです。これ1本で2役(メガネレンチ機能付)です。サイズが分かるメモリ付きで軽量・ワイドタイプ・滑りにくいグリップ採用しています。
用途ボルト・ナットの締め付け作業、DIYや修理作業などに。
100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) エスコ100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)エスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2全長(mm)110質量(g)85口幅(mm)20呼び長さ(mm)100アズワン品番64-2219-06
高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けモンキーレンチBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質工具鋼
軽量タイプ モンキレンチ Strong Tool軽量タイプ モンキレンチStrong Tool
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質Cr-V鋼
モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)モンキーレンチメッキBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最大口開き(mm)20全長(mm)158トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)139
モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)モンキーレンチメッキBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
モンキーレンチ