絞り込み
ブランド
  • H&H(2)
  • IREGA(2)
  • エスコ(1)
  • SATA(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • iHelp(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
最大口開き(mm)
  • 29
  • 13(21)
  • 20(29)
  • 24(84)
  • 25(20)
  • 26(11)
  • 28(15)
  • 30(98)
  • 32(30)
  • 34(42)
  • 36(78)
  • 38(41)
  • 43(21)
  • 44(12)
  • 46(21)
  • 53(16)
  • 150(19)
  • 200(20)
  • 250(19)
  • 300(17)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
13(21)
20(29)
24(84)
30(98)
32(30)
34(42)
36(78)
38(41)
43(21)
46(21)
最大口開き(mm)をもっと見る
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
モンキーレンチ KENOHモンキーレンチKENOH(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボルトやナットの締め緩めに!便利な目盛り付き!鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)モンキレンチMCC(松阪鉄工所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
広口モンキーレンチ 黒染 SATA広口モンキーレンチ 黒染SATA
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染めブラック
モンキーレンチ IREGAモンキーレンチIREGA
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から9日以内出荷
口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
材質合金鋼表面処理リン酸仕上
モンキーレンチ iHelpモンキーレンチiHelp
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
モンキーレンチ SIGNET(シグネット)モンキーレンチSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
5ヶ入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
シルバー
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
モンキーレンチ H&HモンキーレンチH&H
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
材質クロームバナジューム鋼
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]グリップ付モンキーレンチトップマン[工具・金物]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
握りやすく作業性抜群
モンキーレンチ IREGAモンキーレンチIREGA
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
ヨーロッパ産の鋼を使用した耐久性の高いモンキーレンチです。
材質合金鋼、表面処理:クロムメッキ
モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)モンキーレンチPROXXON(プロクソン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
250mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ250mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
口幅(mm)29全長(mm)250エスコ品番EA530H-250質量(g)560使用温度(℃)-20~70
モンキーレンチ