絞り込み
ブランド
  • NGK(永木精機)(2)
  • MUSTTOOL(2)
  • GEDORE(1)
二面幅(mm)
  • 32
  • 8×10(8)
  • 10(14)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(9)
  • 12×14(6)
  • 13(17)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(14)
  • 14×15(6)
  • 14×17(8)
  • 17(39)
  • 17×19(20)
  • 17×21(27)
  • 19(17)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(32)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 600~650未満(2)
シノの有無
  • シノの有無あり(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
マルチラチェットレンチ 6分 MUSTTOOLマルチラチェットレンチ 6分MUSTTOOL
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
マルチラチェットレンチ 4分 MUSTTOOLマルチラチェットレンチ 4分MUSTTOOL
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山
31K16用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K16用 ラチェットリング(12角)GEDORE
4,698税込5,168
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62434902018年トラスコ掲載ページ4 0414
ラチェットレンチ