絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • トップ工業(49)
  • スーパーツール(28)
  • SK11(22)
  • MUST TOOL(21)
  • RED EAGLES(21)
  • イチネンTASCO(16)
  • MCC(松阪鉄工所)(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • RS PRO(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • GEDORE(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • KH(基陽)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ミトロイ(7)
  • KTC(6)
  • trad(6)
二面幅(mm)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 300~350未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(1)
二面幅(inch)
  • 1/4×5/16(1)
  • 5/16×11/32(1)
  • 3/8×7/16(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 5/8×11/16(1)
  • 3/4×7/8(1)
  • 13/16×15/16(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
46mm/590mm 片口ラチェットレンチ エスコ46mm/590mm 片口ラチェットレンチエスコ
19,500税込21,450
1本
当日出荷
仕様6ポイント片爪タイプ材質ハンドル:SS400爪:S45C厚さ(mm)65全長(mm)590質量(g)3400対辺(mm)46型番KS0046
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
7,630税込8,393
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760アズワン品番64-7880-33保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
全長(mm)415エスコ品番EA602AK-8呼び寸法(mm)24×30
19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
全長(mm)311エスコ品番EA602AK-5呼び寸法(mm)19×24
トルクスメガネ エスコトルクスメガネエスコ
20,000税込22,000
1セット(4本)
8日以内出荷
エスコ品番EA616TR
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズエスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ10x12mmラチェットメガネレンチエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12質量(g)130タイプストレートタイプ
17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
全長(mm)312エスコ品番EA602AK-3呼び寸法(mm)17×19
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,270税込3,597
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズエスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズエスコ
49,500税込54,450
1セット
8日以内出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地アズワン品番65-9267-52
19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクション エスコ19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクションエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387アズワン品番65-9267-50
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズエスコ
38,700税込42,570
1セット
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セットアズワン品番65-9267-51
50mm/645mm 片口ラチェットレンチ エスコ50mm/645mm 片口ラチェットレンチエスコ
21,600税込23,760
1本
当日出荷
仕様6ポイント材質ハンドル:SS400爪:S45C厚さ(mm)65全長(mm)645質量(g)4000対辺(mm)50型番KS0050
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
3本組 ラチェットめがねレンチセット エスコ3本組 ラチェットめがねレンチセットエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20アズワン品番64-7880-04
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
厚さ(mm)50寸法(mm)19×22全長(mm)250質量(g)460アズワン品番64-7880-29
19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
厚さ(mm)50寸法(mm)19×21全長(mm)250質量(g)460アズワン品番64-7880-28
14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
厚さ(mm)50寸法(mm)14×17全長(mm)250質量(g)460アズワン品番64-7880-24
13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
厚さ(mm)50寸法(mm)13×17全長(mm)250質量(g)460アズワン品番64-7880-23
3/8"DR  絶縁ラチェットハンドル エスコ3/8"DR 絶縁ラチェットハンドルエスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-78ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ) エスコ7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)エスコ
47,700税込52,470
1セット
翌日出荷
全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)アズワン品番64-2234-75
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000アズワン品番64-7880-38保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
10,100税込11,110
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540アズワン品番64-7880-37保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,780税込9,658
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-36保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
8,630税込9,493
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100アズワン品番64-7880-34保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)エスコ
4,310税込4,741
1丁
翌日出荷
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×21全長(mm)180質量(g)265
17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)エスコ
4,430税込4,873
1丁
翌日出荷
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)エスコ
4,800税込5,280
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
7本組ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ) エスコ7本組ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ)エスコ
55,800税込61,380
1個
翌日出荷
全長(mm)109/205セット内容7点材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
W3/8”・1/2”/148mm全ねじレンチ エスコW3/8”・1/2”/148mm全ねじレンチエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
全長(mm)148仕様W3/8”・W1/2”兼用タイプサイズW3/8”・W1/2”外径30mm
14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ14x17mmラチェットメガネレンチエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17質量(g)280タイプストレートタイプ
12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ12x14mmラチェットメガネレンチエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14質量(g)230タイプストレートタイプ
ラチェットレンチ