4イン1板ラチェットS.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)当日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
8IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
これ1丁で8サイズをカバー
内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。
ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
深型板ラチェトップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498