(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)265質量(g)600定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
深型板ラチェトップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498