絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(55)
  • トップ工業(49)
  • スーパーツール(28)
  • SK11(23)
  • MUST TOOL(21)
  • RED EAGLES(21)
  • イチネンTASCO(16)
  • MCC(松阪鉄工所)(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • RS PRO(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • GEDORE(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • KH(基陽)(8)
  • ミトロイ(7)
  • KTC(6)
  • trad(6)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774質量(g)425
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
パワーレンチ(フレキシブル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
新型パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758質量(kg)5.8精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)300~1500アズワン品番64-4817-15
ラチェットレンチ