絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 13(2)
先端形状
先端形状
六角(4)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(3)
形状
  • L型(2)
  • T型(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #10(1)
全長(mm)
  • 132
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(72)
  • 100(53)
  • 101(27)
  • 112(66)
  • 125(45)
  • 126(37)
  • 140(33)
  • 142(27)
  • 150(21)
  • 160(45)
  • 170(18)
  • 180(41)
  • 200(51)
  • 224(37)
  • 250(24)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 5/16"(1)
5/16"
二面幅(inch)
  • 5/32(1)
5/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(1)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(1)
1/4"
ブランド
  • Wera(4)
  • エイト(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BONDHUS(1)
Wera・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
六角棒レンチ