絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ハゼット(2)
  • エイト(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • WILLIAMS(1)
先端形状
先端形状
六角(5)
二面幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(4)
形状
  • T型(5)
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
M3・M4・M5
全長(mm)
  • 168
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(68)
  • 100(53)
  • 101(29)
  • 112(67)
  • 125(45)
  • 126(36)
  • 140(42)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(45)
  • 170(17)
  • 180(43)
  • 200(51)
  • 224(36)
  • 250(24)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
1/4"・M5・M6・M8
二面幅(inch)
  • 1/8(1)
1/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
#10・M4・M5・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
#10・M4・M5・M6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
T型レンチ WILLIAMST型レンチWILLIAMS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
729税込802
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角棒レンチ 8mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 8mmBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)168対辺(mm)8首下長(mm)44アズワン品番64-6801-85メーカー商品コード138-4315
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
六角棒レンチ