絞り込み
ブランド
  • Wera(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • BONDHUS(4)
  • エイト(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(5)
先端形状
六角(5)
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 32(1)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(9)
タイプ
  • ロング(5)
形状
  • L型(7)
  • T型(3)
L型・T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • M2.5(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(2)
#4・#5・#6・M2.5・M3・M4・M8・M10・M12
全長(mm)
  • 172
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(69)
  • 100(53)
  • 101(29)
  • 112(67)
  • 125(45)
  • 126(36)
  • 140(42)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(45)
  • 170(17)
  • 180(43)
  • 200(50)
  • 224(36)
  • 250(24)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(1)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(2)
7/16"・#10・M4・M5・M6・M12・M14・M16・M18・M20
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 7/64(1)
  • 7/32(1)
3/32・7/64・7/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(1)
  • #8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
3/8"・#8・M3・M4・M5・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(1)
  • #8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(2)
3/8"・#8・M3・M4・M5・M10・M12・M14・M16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699税込769
1本
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
729税込802
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”BONDHUS
839税込923
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera
1,598税込1,758
1本
当日出荷
サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
T型HEXレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera967 SXL ボールポイント六角棒レンチWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
六角棒レンチ