絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(25)
  • 22(1)
  • 24(3)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(20)
先端形状
六角(12)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(21)
  • 首下ショート(3)
  • 首下ロング(1)
サイズ規格
  • インチ(6)
  • ミリ(27)
形状
  • L型(31)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 7/16"(5)
  • 1/2"(5)
  • M12(22)
  • M30(1)
  • M33(3)
7/16"・1/2"・M12・M30・M33
全長(mm)
  • 224
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(72)
  • 100(53)
  • 101(27)
  • 112(66)
  • 125(45)
  • 126(37)
  • 140(33)
  • 142(27)
  • 150(21)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(41)
  • 200(51)
  • 250(24)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 3/4"(5)
  • M18(22)
  • M20(22)
3/4"・M18・M20
二面幅(inch)
  • 3/8(7)
3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/8"(5)
  • M14(22)
  • M16(22)
5/8"・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/8"(5)
  • M14(22)
  • M16(22)
5/8"・M14・M16
ブランド
  • TRUSCO(12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
  • Wera(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • スーパーツール(3)
  • エイト(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・スーパーツール・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
8,100税込8,910
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング エイト六角棒スパナ エキストラロングエイト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールスーパー エクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質ステンレス(SUS420)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロングエイト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera967 SXL ボールポイント六角棒レンチWera
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ Wera950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチWera
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225全長(mm)224質量(g)232.0首下長(mm)42対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
六角棒レンチ