絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(7)
  • Wera(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • スーパーツール(2)
  • エンジニア(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ミトロイ(1)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(10)
先端形状
六角(14)
二面幅(mm)
  • 2(13)
  • 2.5(11)
サイズ規格
  • インチ(3)
  • ミリ(21)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(4)
  • 首下ショート(2)
形状
  • L型(23)
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #2(1)
  • #3(1)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • M2.5(10)
  • M3(10)
#2・#3・#4・#5・M2.5・M3
全長(mm)
  • 56
  • 50(31)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 71(17)
  • 80(42)
  • 90(68)
  • 100(52)
  • 101(29)
  • 112(65)
  • 125(45)
  • 126(36)
  • 140(41)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(45)
  • 180(42)
  • 200(50)
  • 224(35)
  • 250(24)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #8(1)
  • #10(1)
  • M4(10)
  • M5(10)
#8・#10・M4・M5
二面幅(inch)
  • 5/64(1)
  • 3/32(2)
5/64・3/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • #8(1)
  • M3(10)
  • M4(10)
#5・#6・#8・M3・M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • #8(1)
  • M3(10)
  • M4(10)
#5・#6・#8・M3・M4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
41税込45
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
435税込479
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から8日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角レンチ エンジニア六角レンチエンジニア(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
329税込362
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
789税込868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
179税込197
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
579税込637
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチWera
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera950SPKSマルチカラー 六角レンチWera
909税込1,000
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1個
当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ