絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • BONDHUS(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • GEDORE(1)
先端形状
先端形状
六角(11)
二面幅(mm)
  • 32
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(25)
  • 1.5(218)
  • 2(246)
  • 2.5(268)
  • 3(296)
  • 4(302)
  • 5(302)
  • 5.5(24)
  • 6(308)
  • 7(48)
  • 8(282)
  • 9(16)
  • 10(253)
  • 12(80)
  • 14(69)
  • 17(52)
  • 19(45)
  • 22(21)
サイズ規格
  • ミリ(9)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(2)
形状
  • L型(8)
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M42(4)
  • M45(4)
M42・M45
全長(mm)
  • 112(1)
  • 137(1)
  • 172(1)
  • 315(3)
  • 339(1)
  • 347.0(1)
  • 500(1)
  • 630(1)
112・137・172・315・339・347.0・500・630
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42GEDORE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
979税込1,077
1本
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
32x315mm 六角棒レンチ エスコ32x315mm 六角棒レンチエスコ
17,200税込18,920
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)315対辺寸法(mm)32先端形状六角
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
ミニ六角棒レンチ TRUSCOミニ六角棒レンチTRUSCO
9,698税込10,668
1本
当日出荷
硬度はHRC50~58です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート硬度HRC48~56
六角ロング 32ミリ BONDHUS六角ロング 32ミリBONDHUS
18,880税込20,768
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)32形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M42・M45トラスコ品番810-8391質量(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ