絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(704)
  • BONDHUS(269)
  • エイト(194)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
  • TRUSCO(96)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
  • RS PRO(70)
  • Wera(64)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • BAHCO(バーコ)(49)
  • TSUNODA(ツノダ)(37)
  • ミトロイ(35)
  • WISE(若穂囲製作所)(30)
  • Beta(25)
  • KTC(24)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
先端形状
先端形状
ボールポイント(17)
先端形状
六角(1)
二面幅(mm)
  • 1.5(13)
  • 2(12)
  • 2.5(13)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(13)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
サイズ規格
  • インチ(4)
  • ミリ(19)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(4)
  • ロング(9)
形状
  • L型(2)
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
全長(mm)
  • 60(2)
  • 62.5(2)
  • 68(2)
  • 74(3)
  • 80.5(4)
  • 104(2)
  • 112.5(2)
  • 114(2)
  • 122(2)
  • 125(2)
  • 129(2)
  • 139(2)
  • 144(2)
  • 146(2)
  • 162(2)
  • 165(2)
  • 182(2)
  • 186(2)
  • 208(2)
  • 234(2)
60・62.5・68・74・80.5・104・112.5・114・122・125・129・139・144・146・162・165・182・186・208・234・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
二面幅(inch)
  • 1/16(2)
  • 5/64(2)
  • 3/32(2)
  • 1/8(2)
  • 5/32(2)
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-Lベッセル
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BPベッセル
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XLベッセル
549税込604
1本
当日出荷から8日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
レインボール L型レンチ ベッセルレインボール L型レンチベッセル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-Sベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
レインボールL型レンチセット ベッセルレインボールL型レンチセットベッセル(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(9本)
当日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310質量(g)356先端形状ボールポイント
本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 ベッセル本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組ベッセル
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル本締めボールポイントレンチ9本組 8309BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BPベッセル
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組ベッセル
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395首下長(mm)57傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BPベッセル
379税込417
1本
当日出荷から8日以内出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
本締めBPレンチ(ロング)7本組 ベッセル本締めBPレンチ(ロング)7本組ベッセル
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
ロングタイプ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-Lベッセル
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-Sベッセル
5,598税込6,158
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXLベッセル
7,598税込8,358
1セット(9本組)
翌日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38
本締めBPレンチ 7本組 ベッセル本締めBPレンチ 7本組ベッセル
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
スタンダードサイズ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-Sベッセル
599税込659
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状六角タイプショートサイズ規格ミリ仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材
フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセルフラッグハンドルドライバー FW-Hベッセル
4,598税込5,058
1セット(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LINベッセル
6,898税込7,588
1セット(9本組)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-Sベッセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじれ、折れに強いショートタイプ
寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
六角レンチ(ショートタイプ) ベッセル六角レンチ(ショートタイプ)ベッセル
159税込175
1本
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN ベッセルフラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HINベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセルTハンドルドライバー(インチ) TW-HINベッセル
3,798税込4,178
1セット(6本)
当日出荷から3日以内出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
Tハンドルドライバー TW-H ベッセルTハンドルドライバー TW-Hベッセル
3,198税込3,518
1セット(6本)
当日出荷から9日以内出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様Tハンドルドライバー材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LINベッセル
4,998税込5,498
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-Lベッセル
6,798税込7,478
1セット(9本組)
当日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
六角棒レンチ